Beli hot wheels di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ANSEL Display Diecast Acrylic Box
    Mulai

    Rp22.900

    ANSEL Display Diecast Acrylic Box
    Deskripsi:
    Dapat digunakan untuk mendisplay dan melindungi dari debu unit-unit mobil Diecast dari berbagai merk seperti Tomica, Hotwheels, dsb.
    atribut:
    • Base Material: 3mm Acrylic
    • Body Material: 2mm Acrylic
  2. 3M Vapor and Gas Respirator (Masker Respirator)
    42%
    Mulai

    Rp399.900

    3M Vapor and Gas Respirator (Masker Respirator)
    atribut:
    • Exhaust Resistance: 80Pa or less
  3. Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    Masker dengan model half face yang berfungsi untuk melindungi diri Anda dari terkontaminasi zat gas seperti amonia, hidrogen sulfida, pestisida, bahan-bahan kimia dan lain - lain. Sangat cocok digunakan oleh Anda yang memiliki profesi terkait bidang pekerjaan seperti painting, spraying, mining, pesticide, construction, laboratory.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x TAFFWARE Masker Gas Respirator - 62002 x Cartridge2 x Filter2 x Penutup Cartridge
    atribut:
    • Color: Grey
    • Size: M
    • Packaging Dimensions (cm): 29x13x16
    • Dimensions (cm): 12x21x8.4
    • Material: Karet Silikon, Plastik dan Filter Activated Carbon
  4. Kennedy Diecast Combination Square & Rule
    Mulai

    Rp239.900

    Kennedy Diecast Combination Square & Rule
    Deskripsi:
    Multi-functional. Can be used as try square, mitre square, depth gauge, spirit level, marking gauge, height gauge and rule. Supplied with scribing tool. Diecast aluminium alloy head with the 6 Inch rule and diecast zinc alloy head with the 12 Inch rule. Precision rolled blades.
    atribut:
    • Type: Combination Square & Rule
    • Graduation Marking Colors: Black
    • Finish/Coating: Uncoated
    • Material: Aluminium
    • Color: Black Silver
    • Features: Depth Gauge, Spirit Level
  5. CARPENTIA Acrylic Box Diecast
    Mulai

    Rp24.900

    CARPENTIA Acrylic Box Diecast
    Deskripsi:
    Acrylic Box Diecast Skala 1 : 24 (24x12x10) cm / Case Akrilik Mobil- Item tidak berikut model mobil pada foto, hanya box case acrylic saja- Foto produk acrylic box asliDapat digunakan untuk mendisplay dan melindungi dari debu unit-unit mobil Diecast dari berbagai merk seperti Tomica, Hotwheels, dsb.
    atribut:
    • Body Material: Clear Acrylic 2mm
  6. MKI Jepang HP Color Toner (Tinta Serbuk Printer)
    Mulai

    Rp679.900

    MKI Jepang HP Color Toner (Tinta Serbuk Printer)
    Deskripsi:
    Toner Mitsubishi Kagaku Imaging. ASLI PRODUKSI JEPANG.Serbuk Toner Chemical, hasil cetak tajam, solid dan mengkilap karena mengandung campuran WAX, melekat sempurna pada suhu rendah.Karena diproduksi dengan proses kimiawi, partikel serbuk toner berbentuk bulat sempurna dan seragam bentuknya.Lebih unggul dibandingkan toner Pulverized (Non Chemical) yang bentuk nya kasar seperti pecahan batu dengan ukuran berbeda-beda.Petunjuk penyimpanan:Simpan di tempat yang kering, hindari sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.Kocok Toner 4-5 kali, agar lebih gampang di tuangkan.Bila tidak habis dipakai, tutup rapat dengan lakban ataupun perekat lain, agar tidak bocor/kemasukan angin (lembab).
    atribut:
    • Size (g): 500
  7. USA SEALING Check Valves
    Mulai

    Rp5.499.900

    USA SEALING Check Valves
    Deskripsi:
    Schedule 40 pipe has thicker walls than Schedule 10, but not as thick as Schedule 80 pipe. Pipe's exterior includes threading on both connection ends. These connections use PTFE tape to secure seal. Low-pressure (100-299 psi) pipe and nipples connect with fittings. Low-lead pipe is precision machined for leak-free connections between pipe and fittings. The low-lead content is rated for use with drinking water.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141634
    • Application - Valves: General Purpose
    • Body Material - Valves: 304 Stainless Steel
    • Connection Type: FNPTxFNPT
    • Flow Design: Dual
    • Full Flow - Valves: No
    • Item - Check Valves: Check Valve
    • Max. Steam Pressure - Valves (psi WSP): 80
    • Max. Water Pressure - Valves: 200
    • Maximum Temperature - Valves (°F): 300
    • Mechanism and Body Design: Inline Swing
    • Minimum Valve Temperature (°F): 0
    • Mounting Orientation: Horizontal
    • Seal Material: 304 Stainless Steel
    • Spring Material: 304 Stainless Steel
    • Valve Body Material: Stainless Steel
  8. Deli Split Iron Badminton Racket
    Mulai

    Rp199.900

    Deli Split Iron Badminton Racket
    atribut:
    • Color: Black
    • Description: Angenite FH115 iron split badminton racket (2 pieces/set) (black) (set)
  9. Dragon Sapu Nylon Jepang (Plastic Broom)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    Dragon Sapu Nylon Jepang (Plastic Broom)
    Deskripsi:
    Sapu Jepang Dragon- Nyaman Digunakan- Tahan lama.- Sapu mudah dibersihkan.- Sapu mempunyai nylon yang kuat, awet, dan tidak mudah rontok.- Dapat membersihkan dengan efektif, sapu ini mampu menjangkau sudut bagian bawah tempat tidur dan perabot rumah, serta dapat juga digunakan sebagai pembersih sarang laba-laba pada langit-langit rumah.
    atribut:
    • Dimensions Box (mm): 1250x320x275
  10. 3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    3M Half Facepiece Reusable Respirator 6000 Series (Masker Respirator)
    Deskripsi:
    The 3M 6000 Series reusable half masks are economical, lowmaintenance, simple to handle and lightweight. Available in three sizes, all masks have the 3M Bayonet Connection System allowingconnection to a broad range of twin filters to protect against gases, vapours and particulates depending on your individual needs. 6000 series half masks by 3M can also be used with 3M SuppliedAir Systems for your increased convenience and flexibility.
    atribut:
    • Primary Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
    • Connection Type: Bayonet
    • Facepiece Type: Half Facepiece Reusable
    • Harness Type: 4 points
    • Range: Good
    • Product Series: Half Facepiece 6000 Series
    • Replaceable Cartridge Included: No
  11. monotaro.id Scissor Black Handle (Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.900

  12. STANLEY Combination & Double Square (Penggaris Siku)
    Mulai

    Rp399.900

    STANLEY Combination & Double Square (Penggaris Siku)
    Deskripsi:
    Combination squares lay out 90° angles with their anvil, lay out 45° angles with their shoulder, and check level and plumb with their bubble vials. Also known as combo squares, these multifunctional tools assist with gauging flatness, aligning tool blades and fences, setting bevel angles on saws and jointers, striking long lines on workpieces, and more. They include a square head but also accept other types of compatible heads to perform additional measurement and layout tasks.
    atribut:
    • Blade Coating: Chrome
    • Head Type: Square
    • Number of Pieces: 2
    • System of Measurement: Inch
  13. ANSEL Tempat Brosur Akrilik Tipe A
    Mulai

    Rp33.900

    ANSEL Tempat Brosur Akrilik Tipe A
    Deskripsi:
    Standing acrylic dengan kantong/ruang untuk meletakkan tumpukan brosur. Membuat brosur anda menjadi tegak dan menonjol sebagai point of view bagi calon customer.
    atribut:
    • Material: Acrylic
    • Number of stack: 1
  14. KRISBOW Cartridge Filter Masker
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Cartridge Filter Masker
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Carton Filter
    • Size of Cartridge (mm): 70x30
    • Type: Cartridge
Daftar Harga hot wheels Terbaru October 2026
ANSEL Display Diecast Acrylic BoxRp22.900
3M Vapor and Gas Respirator (Masker Respirator)Rp399.900
Taffware Gas Respirator Mask (Masker Respirator)Rp73.900
Kennedy Diecast Combination Square & RuleRp239.900
Get All Silicone Oil (Minyak Silikon)Rp249.900
CARPENTIA Acrylic Box DiecastRp24.900
MKI Jepang HP Color Toner (Tinta Serbuk Printer)Rp679.900
USA SEALING Check ValvesRp5.499.900
Deli Split Iron Badminton RacketRp199.900
Dragon Sapu Nylon Jepang (Plastic Broom)Rp43.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait